Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V346 im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V346 im10er Pack
V346 im10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-12614
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V346 im 10er Pack
EAN/GTIN:
     4008496101481
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V346 im 10er Pack
V346 im10er Pack

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V346 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 7,9mm
Höhe 1,29mm
Gewicht 0,3g
Kapazität 10mAh
Spannung 1,55V
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V346 im 10er Pack, V346 im10er Pack, batterie, 7704 7704
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
137
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,74*
1
€ 5,46*
ab € 1,32*
€ 1,99*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,18*
1
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,24*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 18,24*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.