Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V379 im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V379 im10er Pack
V379 im10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-12625
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V379
EAN/GTIN:
     4041683684985
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V379 im 10er Pack
V379 im10er Pack

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V379 Varta (IEC Bezeichnung SR63) im günstigen 10er Pack.

Technische Angaben:
Varta Type V379
Int. Baugröße SR63
Elektrochemisches System Primär Silber
Durchmesser 5,8 mm
Höhe 2,15 mm
Gewicht 0,23 g
Kapazität 14 mAh
Spannung 1,55 V
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V379

  • 10 Knopfzellen

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V379 im 10er Pack, V379 im10er Pack, VARTA Uhrenbatterie V379, batterie, 7694 7694
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,59*
10
€ 5,46*
ab € 0,421*
€ 0,641*
15 Tage
536
1
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,65*
10
€ 3,90*
ab € 0,477*
€ 0,727*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 7,50*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,75*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.