Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger BVC350 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger BVC350 Z
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger BVC350 Z
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger BVC350 Z
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger BVC350 Z
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger BVC350 Z
Artikel-Nr.:
     932-14245-7328
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BVC350 Z 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Laubbläser
Laubgebläse
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger BVC350 Z
Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1830 Lithium-Ion mit 3,0Ah.

Technische Angaben:
- Original Makita Akku
- Li-Ion Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Leistung: 54 Wh
- Gewicht 600 g
- Abmessungen: 115mm x 75mm x 65mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: BVC350 Z

  • Original Makita Akku
  • Makstar Schiebeakku
  • 18 Volt Li-Ion Akku 3.0Ah
  • mit LED-Ladezustandanzeige
  • LXT Akku 197599-5 / 193533-3

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku makita, akku für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger BVC350 Z, Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion, Makita Werkzeugakku BVC350 Z BVC350 Z, akku, 7122 7122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.