Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Bleiakku FG10721 6,0 Volt 7,2 Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FG10721
FG10721
FG10721
FG10721
Artikel-Nr.:
     932-1477
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     Fiamm FG10721
EAN/GTIN:
     4041683612995
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 6v 7,2ah
FIAMM Bleiakku FG10721 6,0 Volt 7,2 Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen
FG10721

Wartungsfreier Bleiakku Fiamm Blei-Gel Akku FG10721

Technische Angaben:
Spannung: 6 Volt
mAh: 7200 mAh
L/B/H: 151 / 34 / 94 mm
System: Pb
Gewicht: 1380 Gramm
Stecksystem: Faston 4,8 mm

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: Fiamm FG10721

  • Neustes Produktionsdatum
  • Bleiakkus sind aus einer Charge

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 6 Volt
Weitere Suchbegriffe: blei-akku 6v, blei akku, FIAMM Bleiakku, FIAMM Bleiakku FG10721 6,0 Volt 7,2 Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, FG10721, FIAMM Bleiakku Fiamm FG10721 Fiamm FG10721, akku, 10083 10083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.