Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 36 DAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 36 DAL
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 36 DAL
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 36 DAL
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 36 DAL
Artikel-Nr.:
     932-15011-5491
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     DH 36 DAL 36,0V 2,6Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 36 DAL
Ersatzakku für Hitachi BSL3626 mit 36V 3,0Ah Li-Ion - kein Original

Ersetzt den Hitachi Original-Akku BSL 3626. Der Ersatzakku verfügt über hochwertige Baukomponenten (Zellen u. Schutzelektronik). Er bietet eine preisgünstige Alternative zum Hitachi-Akku und ist ebenso leistungsstark.


Technische Angaben:
- Typ: Li-Ion
- Spannung: 36 V
- Kapazität: 3,0 Ah

- Höhe: 120 mm
- Breite: 125 mm
- Tiefe: 95 mm
- Gewicht: 700 g

Lieferumfang: 1 Werkzeugakku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: DH 36 DAL

Passend für Hersteller: Hitachi-Powertools - (Kein ORIGINAL Hitachi-Powertools Produkt!)

  • Alternative zu BSL 3626
  • Li-Ion Schiebeakku mit 36V und 3,0Ah
  • Passt zu Hitachi Akku-Werkzeugen
  • Kann mit Hitachi-Ladegerät geladen werden!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku-bohrhammer gbh 36 v-li, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 36v, Hitachi-Powertools Werkzeugakku, 36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 36 DAL, Ersatzakku für Hitachi BSL3626 mit 36V 3,0Ah Li-Ion - kein Original, Hitachi-Powertools Werkzeugakku DH 36 DAL DH 36 DAL, akku, 6579 6579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.