Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 3,0 mm TITAN HSS Spiralbohrer für Metalle - Industriequalität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 3,0 mm Titan HSS Spiralbohrer
Ø 3,0 mm Titan HSS Spiralbohrer
Artikel-Nr.:
     932-15156
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     238630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 3,0 mm TITAN HSS Spiralbohrer für Metalle - Industriequalität
Ø 3,0 mm Titan HSS Spiralbohrer

Feiner Ø 3,0 mm Hochleistungs-Schnellstahl Spiralbohrer mit TITAN nitriert. Dieser HSS Bohrer verfügt über eine hochwertige Oberflächenvergütung für langen Standzeit selbst bei härtesten Materialien. Besonderheiten: präzisionsgeschliffen, Spitzwinkel 135°, Kreuzanschliff, selbstzentrierend, Industriequalität für Dauereinsatz!

Technische Angaben:
- Durchmesser Ø: 3,0 mm
- Material: TITAN HSS
- Titan nitriert
- Aufnahme: Standard

- Form: Spiralbohrer Typ N, DIN 338
- Farbe: Gold
- Spitzwinkel: 135°
- mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- RN: rechtsschneidend

- Lieferumfang: 1 Stück
- Empfohlene Anwendung: Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze, Hartkunststoffe

Hersteller: KWB
Hersteller-Nummer: 238630

  • Ø 3,0 mm Spiralbohrer
  • TITAN HSS für Metalle
  • Präzisionsgeschliffen
  • Lange Standzeit
  • In Industriequalität!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, KWB Bohrer, Ø 3,0 mm TITAN HSS SpiralbohrerMetalle - Industriequalität, Ø 3,0 mm Titan HSS Spiralbohrer, KWB Bohrer 238630 238630, 435-15156-ø-3-0-mm-titan-hss-spiralbohrer-fuer-metalle-industriequalitaet-metallbohrer-ø-3-0-mm-fuer-harte-metalle-kwb-germany-professioneller-einsatz-titan-hss-metall-spiralbohrer-hss-bohrer-heimwerker-handwerker-bohrer-silber-industriequalitaet-metallbohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.