Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 5264 Stecker 2 polig konfektioniert mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molex Stecker 2-Polig
Molex Stecker 2-Polig
Molex Stecker 2-Polig
Artikel-Nr.:
     932-15232
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     ML-5264-02-INV
EAN/GTIN:
     4041683691013
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
lüfter adapterkabel
Molex 5264 Stecker 2 polig konfektioniert mit Kabel
Molex Stecker 2-Polig

Standard Molex-Stecker der 5264-Serie mit 2 Polen.

Technische Angaben:
Molex Stecker
Kabel-Länge: ca. 150 mm
Kabel-Querschnitt: 1mm²
Gewicht: 3 Gramm

Hersteller: MOLEX
Hersteller-Nummer: ML-5264-02-INV

  • Molex Qualitäts-Stecker
  • konfektioniert mit Kabel
  • Mini Stecker 2,5mm Raster

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: MOLEX Anschluss, Molex 5264 Stecker 2 polig konfektioniert mit Kabel, Molex Stecker 2-Polig, Molex Stecker 2-polig mit Kabel konfektioniert, MOLEX Anschluss ML-5264-02-INV ML-5264-02-INV, 288-15232-molex-5264-stecker-2-polig-konfektioniert-mit-kabel-molex-stecker-2polig-ml-5264-02-inv-molex-stecker-mit-kabel-telefon-stecker-molex-stecker-2-polig-anschluss-ml-5264-02-inv-molex-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.