Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MI20P Sägeblatt für Edelstahl, 20 mm breit, kompatibel zu HiKoki Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MI20P Sägeblatt 20mm breit f. Metalle
MI20P Sägeblatt 20mm breit f. Metalle
MI20P Sägeblatt 20mm breit f. Metalle
Artikel-Nr.:
     932-15255
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
MI20P Sägeblatt für Edelstahl, 20 mm breit, kompatibel zu HiKoki Multitool
MI20P Sägeblatt 20mm breit f. Metalle

Ein HiKoki Sägeblatt mit 20 mm Breite, einer Schnitttiefe von 30 mm und einer Stärke von 1 mm. Geeignet für harte Materialien wie z.B. Edelstahl, gehärtetem Stahl, Metal oder Fiberglas. Kompatibel zu HiKoki Multitools CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL sowie Bosch Multitools.

Technische Angaben:
Breite: 20 mm
Schnitttiefe: 30 mm
Stärke: 1,0 mm

Verzahnung: 1,1 mm
Zähne: 24

Material: HM/TC
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL und Bosch Multitools

Lieferumfang: 1 Sägeblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782101

  • Hitachi Sägeblatt MI20P
  • 20 mm breit / 30 mm tief / 1 mm stark
  • Geeignet für Edelstahl, Metal, Fiberglas etc.
  • Passend für Hitachi Multitools
  • Auch kompatibel zu Multitools von Bosch!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Sägeblatt, MI20P Sägeblatt für Edelstahl, 20 mm breit, kompatibel zu HiKoki Multitool, MI20P Sägeblatt 20mm breit f. Metalle, HiKoki Multitool-Sägeblatt 782101 782101, baumarkt, Multitool-Sägeblatt, 6403 6403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.