Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MM10PB Sägeblatt für Metalle, 10 mm breit, passt zu HiKoki u. Bosch Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MM10PB Sägeblatt 10mm f. Metalle
MM10PB Sägeblatt 10mm f. Metalle
Artikel-Nr.:
     932-15256
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782111
EAN/GTIN:
     8717574035407
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
MM10PB Sägeblatt für Metalle, 10 mm breit, passt zu HiKoki u. Bosch Multitool
MM10PB Sägeblatt 10mm f. Metalle

Ein HiKoki Bi-Metall Sägeblatt mit 10 mm Breite, bei einer Schnitttiefe von 20 mm sowie einer Stärke von 0,7 mm. Geeignet für das Sägen von Metallen, Buntmetallen oder Gewindestangen. Passend für HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL sowie Multitools von Bosch.

Technische Angaben:
Breite: 10 mm
Schnitttiefe: 20 mm
Stärke: 0,7 mm

Verzahnung: 1,3 mm
Zähne: 20

Material: BiM (Bi-Metall)
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, sowie Multitools von Bosch

Lieferumfang: 1 Sägeblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782111

  • Hitachi Sägeblatt MM10PB
  • 10 mm breit / 20 mm tief / 0,7 mm stark
  • Geeignet für Metalle, Buntmetalle, Fiberglas etc.
  • Passend für Hitachi Multitools u. Bosch Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Sägeblatt, MM10PB Sägeblatt für Metalle, 10 mm breit, passt zu HiKoki u. Bosch Multitool, MM10PB Sägeblatt 10mm f. Metalle, HiKoki Multitool-Sägeblatt 782111 782111, baumarkt, Multitool-Sägeblatt, 6402 6402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.