Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
18 V-Einschubakkupack 4Ah
18 V-Einschubakkupack 4Ah
18 V-Einschubakkupack 4Ah
18 V-Einschubakkupack 4Ah
18 V-Einschubakkupack 4Ah
Artikel-Nr.:
     932-15306
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 038
EAN/GTIN:
     4041683691150
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah Li-Ion
18 V-Einschubakkupack 4Ah

Original Bosch Akku 18V-Einschub-Akkupack Power Version mit einer Akkukapazität von 4,0Ah. Bosch Nummer: 1 600 Z00 038. Desweiteren verfügt der Akku über eine LED Ladezustandsanzeige. Passend für die Bohrschrauber, Lightseries GSR18, Schlagschrauber GDR18, Winkelschleifer GWS18, Säbelsäge GSA18, Kreissäge GKS18 Serien

Technische Angaben:
Anwendung: HD
Akkukapazität: Ah 4,0
Zellentechnologie: Li-Ion
Nennspannung: 18 Volt

Hersteller: BOSCH
Hersteller-Nummer: 1 600 Z00 038

  • Bosch 1 600 Z00 038
  • original Bosch 18V 4Ah Akku
  • mit CoolPack-Technologie
  • mit ECP (elektronischer Zellenschutz)
  • mit Ladezustandsanzeige

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 4,0 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, BOSCH Werkzeugakku, Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah Li-Ion, 18 V-Einschubakkupack 4Ah, BOSCH Werkzeugakku 1 600 Z00 038 1 600 Z00 038, akku, 6362 6362
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 42,73*
€ 49,39*
6 Tage
110
€ 5,90*
ab € 50,79*
€ 58,70*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 60,68*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 53,81*
€ 61,72*
Lager 932
5
€ 5,50*
ab € 79,17*
€ 86,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.