Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP250YE HiKoki Nass-Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RP 250 YE Nass-/Trockensauger
RP 250 YE Nass-/Trockensauger
RP 250 YE Nass-/Trockensauger
Artikel-Nr.:
     932-15495
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     RP250YEWAZ
EAN/GTIN:
     4966376281022
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
RP250YE HiKoki Nass-Trockensauger
RP 250 YE Nass-/Trockensauger

RP 250YE Nass und Trockensauger von HiKoki

Technische Angaben:
Breite: 550 mm
Höhe: 390 mm
Länge: 430 mm
Aufnahmevermögen: 25l Staub / 22 l flüssig
Gewicht: 9,4 Kg
Leistungseingang: 1.140 W
Max. Unterdruck: 22 kP a
Max. Luftstrom: 3,5 m³/min.
Saugschlauch: 3m x Ø 38 mm

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: RP250YEWAZ

  • 1.140 Watt Leistung
  • Hochwertiger Edelstahlbehälter
  • 3 m Saugschlauch
  • Große Master-Trocken-Düse
  • 8 m langes Anschlusskabel

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,99*
€ 552,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.