Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

337 Knopfzelle Varta V337 Silberoxid 1,55 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V337 Varta 337 Uhrenbatterie
V337 Varta 337 Uhrenbatterie
V337 Varta 337 Uhrenbatterie
Artikel-Nr.:
     932-16072
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00337101111 / V337
EAN/GTIN:
     4008496362127
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
337 Knopfzelle Varta V337 Silberoxid 1,55 Volt
V337 Varta 337 Uhrenbatterie

Varta V337 / 337 Uhrenbatterie. Knopfzelle mit 1,55V und 8mAh.
Hersteller-Teilenr.: 00337101111 / V337

Technische Angaben:
Spannung: 1,55 Volt
mAh: 8
Höhe/ Ø: 1,6 / 4,8 mm
System: AgO
Gewicht: 0,13 g
Hersteller: Varta

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 00337101111 / V337

  • Teile-Nr. 00337101111
  • Knopfzelle für Zündschloss, Uhren etc.
  • 1,6mm hoch / 4,8mm breit
  • 1,55 Volt Spannung
  • Silberoxid-Zink-Batterie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Knopfzelle, 337 Knopfzelle Varta V337 Silberoxid 1,55 Volt, V337 Varta 337 Uhrenbatterie, VARTA Knopfzelle 00337101111 / V337 00337101111 / V337, batterie, 6005 6005
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,81*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,13*
15 Tage
345
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,21*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,38*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,19*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
341101111
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
00357 101 111
ab € 0,8575*
Ähnlich
Varta
319
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
321
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.