Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wiederaufladbarer 9V-Block Akku Digibuddy 220mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9V-Block Akku Digibuddy 220mAh HR9V
9V-Block Akku Digibuddy 220mAh HR9V
9V-Block Akku Digibuddy 220mAh HR9V
9V-Block Akku Digibuddy 220mAh HR9V
Artikel-Nr.:
     932-16094
Hersteller:
     digibuddy
Herst.-Nr.:
     HR9V
EAN/GTIN:
     4041683694953
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
wiederaufladbarer 9V-Block Akku Digibuddy 220mAh
9V-Block Akku Digibuddy 220mAh HR9V

wiederaufladbarer 9V-Block Akku Digibuddy 220mAh HR9V





Technische Angaben:
Spannung: 9,0 Volt
Kapazität: 220 mAh
L/B/H: 26,5 / 17,5 / 48,5 mm
Zellengröße: HR9V (9V Block)
System: Ni-MH
Lieferumfang: 1 Stück

Hersteller: DIGIBUDDY
Hersteller-Nummer: HR9V

  • wiederaufladbarer NiMH Akku
  • 9 Volt Block HR9V
  • 220 mAh Kapazität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, 9v block akku, DIGIBUDDY 9V E-Block Akku, wiederaufladbarer 9V-Block Akku Digibuddy 220mAh, 9V-Block Akku Digibuddy 220mAh HR9V, DIGIBUDDY 9V E-Block Akku HR9V HR9V, 034-16094-wiederaufladbarer-9v-block-akku-digibuddy-220mah-blockakku-9v-9v-block-hr9v-9-v-digibuddy-9-volt-9v-blockakku-9-0-volt-8-4volt-200mah-akkus-wiedraufladbar-rauchmelder-batterie-220mah-nimh-9v-block-akku-digibuddy-220mah-hr9v-9v-e-block-akku-hr9v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.