Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki G18DSL Basic Akku Winkelschleifer (HSC II)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki Akku Winkelschleifer HSC II G18DSL Basic Gerät
Hikoki Akku Winkelschleifer HSC II G18DSL Basic Gerät
Artikel-Nr.:
     932-17091
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G18DSLL3Z
EAN/GTIN:
     4966376314737
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer
Hikoki G18DSL Basic Akku Winkelschleifer (HSC II)
Hikoki Akku Winkelschleifer HSC II G18DSL Basic Gerät

Technische Daten:
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Bohrung Ø: 22.4 mm
Antriebsspindel: M14
Seitengriff: M10
Leerlaufdrehzahl: 9100 1/min
Gewicht: 1.8 kg
Abmessung LxHxB :293x135x65

Lieferumfang:
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe
1 Zusatzhandgriff
1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: G18DSLL3Z

  • Bewährte Hitachi/ Hikoki Qualität
  • Basic Winkelschleifer - OHNE Akku und Ladegerät
  • Ideale Ergänzung zu anderen 18V Geräten
  • Stabiler und handlicher Winkelschleifer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 18v, Hikoki Akku-Winkelschleifer, Hikoki G18DSL Basic Akku Winkelschleifer (HSC II), Hikoki Akku Winkelschleifer HSC II G18DSL Basic Gerät, Hikoki Akku-Winkelschleifer G18DSLL3Z G18DSLL3Z, baumarkt, 12395 12298
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,41*
€ 186,84*
Lager 932
2
€ 5,50*
ab € 189,23*
€ 229,43*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.