Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki G18DBBVL Basic Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse G18DBBVL Basic Gerät
Hikoki Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse G18DBBVL Basic Gerät
Artikel-Nr.:
     932-17094
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G18DBBVLW2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku winkelschleifer
Hikoki G18DBBVL Basic Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse
Hikoki Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse G18DBBVL Basic Gerät

Technische Daten:
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Bohrung Ø: 22.4 mm
Antriebsspindelgewinde: M14
Seitengriff: M10
Leerlaufdrehzahl: 4700 - 9000 1/min
Leerlaufdrehzahl (AT Modus): 5500 min-1
Leerlaufgeräusch (AT Modus): 75 dB
Leerlaufvibration: 0.47 m/sec²
Abmessung LxH: 326x126 mm
Gewicht: 2.1 kg

Lieferumfang:
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe
1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: G18DBBVLW2Z

Passend für Hersteller: Hikoki - (Kein ORIGINAL Hikoki Produkt!)

  • Bewährte und geprüfte Qualität
  • Basic Akku Winkelschleifer OHNE Akku und Ladegerät
  • Weiteres Zubehör im Shop
  • Super kompakt und leicht!!
  • Mit Motorbremse

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Hikoki Akku-Winkelschleifer, Hikoki G18DBBVL Basic Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse, Hikoki Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse G18DBBVL Basic Gerät, Hikoki Akku-Winkelschleifer G18DBBVLW2Z G18DBBVLW2Z, hikoki-g18dbbvl-basic-akku-elektronik-winkelschleifer-mit-motorbremse-hsc-ii-system-koffer-basic-geraet-g-18dbbvl-akku-winkelschleifer-hikoki-18v-g18dbbvlw2z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.