Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki G18DBBVL (5,0) (HSC II) Akku Elektronik Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki Akku Elektronik Winkelschleifer G18DBBVL (5,0) (HSC II)
Hikoki Akku Elektronik Winkelschleifer G18DBBVL (5,0) (HSC II)
Artikel-Nr.:
     932-17199
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G18DBBVLWQZ
EAN/GTIN:
     4966376314157
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v
akku winkelschleifer
Hikoki G18DBBVL (5,0) (HSC II) Akku Elektronik Winkelschleifer
Hikoki Akku Elektronik Winkelschleifer G18DBBVL (5,0) (HSC II)

Technische Daten:
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Bohrung Ø: 22.4 mm
Antriebsspindel: M14
Seitengriff: M10
Leerlaufdrehzahl: 4700 - 9000 1/min
Leerlaufdrehzahl
(AT Modus): 5500 min-1
Abmessung LxH: 326x126 mm
Gewicht: 2.4 kg

Lieferumfang:
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe
1 HSC II (HIK-System Case II)
2 Akkus BSL1850 18V (5,0 Ah) Li-ion
1 Ladegerät UC18YFSL

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: G18DBBVLWQZ

Passend für Hersteller: Hikoki - (Kein ORIGINAL Hikoki Produkt!)

  • Bewährte und geprüfte ehemals Hitachi/ Hikoki Qualität
  • Ideal zu Ihrem Hikoki-Equipment
  • 18V Akku-Elektronik-Winkelschleifer mit Zubehör
  • mit bürstenlosen Motor
  • inkl. Akkus, Ladegerät und Systainer Koffer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Hikoki Akku-Winkelschleifer, Hikoki G18DBBVL (5,0) (HSC II) Akku Elektronik Winkelschleifer, Hikoki Akku Elektronik Winkelschleifer G18DBBVL (5,0) (HSC II), Hikoki Akku-Winkelschleifer G18DBBVLWQZ G18DBBVLWQZ, baumarkt, 12510 12406
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 484,38*
€ 568,13*
Lager 932
2
€ 5,50*
ab € 550,09*
€ 643,08*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,08*
€ 765,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,92*
€ 742,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,22*
€ 679,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,98*
€ 668,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,09*
€ 654,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.