Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FGS FG10721 Blei-Akku 6,0 Volt 7,2 Ah, 4,8mm Faston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FG10721 Bleigel-Akku 6V 7.2Ah
FG10721 Bleigel-Akku 6V 7.2Ah
FG10721 Bleigel-Akku 6V 7.2Ah
FG10721 Bleigel-Akku 6V 7.2Ah
Artikel-Nr.:
     932-17266
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     FG10721
EAN/GTIN:
     4711946672614
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
FGS FG10721 Blei-Akku 6,0 Volt 7,2 Ah, 4,8mm Faston
FG10721 Bleigel-Akku 6V 7.2Ah

Wartungsfreier Bleiakku FGS Blei-Gel Akku FG10721

Technische Angaben:
Spannung: 6 Volt
Nennkapazität: 7200 mAh (7.2Ah)
L/B/H: 151 / 34 / 94 mm
System: Pb
Gewicht: 1380 Gramm
Stecksystem: Faston 4,8 mm

FGS FG10721 6V 7,2Ah Blei-Akku / AGM Batterie

Ventil regulierter Blei-Säure-Akkumulator mit fortschrittlicher AGM (Absorbent Glass Mat)-Technologie.

Die wiederaufladbaren FGS Batterien / Akkus der FG Serie sind für allgemeine Einsatzzwecke konzipiert. Sie überzeugen durch hochwertige Qualität und optimierte Leistung. Alle Akkus die wir liefern stammen aus einer Produktion und einer Charge.

Die Akkus sind absolut wartungsfrei und können lageunabhängig verbaut werden. Es darf nur nicht "Über-Kopf" geladen werden.

Der FG10721 Blei Akku ist die ideale Stromversorgung für Notstromversorgung, Notlichtanlagen, Alarmanlagen, Patientenlifter und vieles mehr.

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: FG10721

  • auslaufsicher, in jeder Lage einbaubar
  • lange Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre
  • Kein Gefahrengut
  • Standard-Abmessungen
  • Lieferung aus einer Charge

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 6 Volt
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 6v 7,2ah, akku alarmanlage, akku alarmanlage 6 v, FGS Bleiakku, FGS FG10721 Blei-Akku 6,0 Volt 7,2 Ah, 4,8mm Faston, FG10721 Bleigel-Akku 6V 7.2Ah, FGS Bleiakku FG10721 FG10721, akku, 12594 12474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.