Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR44 Batterie Knopfzelle im 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Camelion 10er Pack LR44 / AG13
Camelion 10er Pack LR44 / AG13
Camelion 10er Pack LR44 / AG13
Camelion 10er Pack LR44 / AG13
Camelion 10er Pack LR44 / AG13
Artikel-Nr.:
     932-17303
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     AG13 / LR44 / LR1154
EAN/GTIN:
     4260216455018
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
LR44 Batterie Knopfzelle im 10er Pack
Camelion 10er Pack LR44 / AG13

Alkaline LR44 10er Pack Alkaline-Einweg-Batterie Type AG13, LR44, LR1154
auch passend für die HEXBUG AG13/LR44 batteries
Sehr geringe Selbstentladung (0,2% / Monat)
Sehr lange Lagerfähig (ca. 5 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien
A76, LR44, 13GA, V13GA, GPA76, 82, GP 357A, GP357A, LR1154, AG-13, AG13, AG 13, L736C, L736, L1154

Technische Daten:

System: Alkaline AG13 Batterie, Spannung: 1,5 Volt,
Kapazität: max. 110mAh, Maße (LxD): ca. 11,6 x 5,4mm, Gewicht: 1,9Gramm

Hersteller: CAMELION
Hersteller-Nummer: AG13 / LR44 / LR1154

  • super Preis Leistungsverhältnis
  • bis zu 5 Jahre haltbar
  • im preiswerten 10er Vorratspack
  • ideal für Thermometer, Taschenrechner, Uhren etc.
  • bewährte Qualitäts-Batterien

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Camelion Knopfzelle, LR44 Batterie Knopfzelle im 10er Pack, Camelion 10er Pack LR44 / AG13, Camelion Knopfzelle AG13 / LR44 / LR1154 AG13 / LR44 / LR1154, alkaline-batterie-knopfzelle-camelion-ag13-lr44-v13ga-gpa76-82-lr1154-357a-10er-pack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
2613
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,70*
3 Tage
35
1
€ 5,00*
ab € 1,27*
€ 1,94*
1
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,26*
1
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,54*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 3,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
PR-10L/6LB
ab € 2,18*
Sonstiges
Panasonic
48833
ab € 1,80*
Sonstiges
Tecxus
23836
ab € 1,62*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,64*
Sonstiges
Infinio
ab € 12,24*
Sonstiges
Infinio
ab € 3,09*
Sonstiges
Panasonic
ab € 3,06*
Sonstiges
Panasonic
ab € 3,06*
Sonstiges
Toolcraft
820963
ab € 7,20*
Sonstiges
Panasonic
48831
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.