Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR2025 GP Lithium Knopfzelle 3V, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GP Batterie CR2025 Knopfzelle, 0602025C10, 10 Stck.
GP Batterie CR2025 Knopfzelle, 0602025C10, 10 Stck.
GP Batterie CR2025 Knopfzelle, 0602025C10, 10 Stck.
GP Batterie CR2025 Knopfzelle, 0602025C10, 10 Stck.
Artikel-Nr.:
     932-17429.1
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     CR2025 / 0602025C10
EAN/GTIN:
     4891199194955
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
CR2025 GP Lithium Knopfzelle 3V, 5 Stück
GP Batterie CR2025 Knopfzelle, 0602025C10, 10 Stck.

GP führt eine hochwertige Lithium-Knopfzellen-Serie. Die CR2025 ist eine 3 Volt-Knopfzelle mit einem Durchmesser von 20 mm und ist 2,5 mm dick. Sie kommt oft in Gadgets wie 3D-Brillen und Lauflampen, aber auch in Fernbedienungen, Taschenrechnern, Waagen, Autoalarmanlagen, Fahrradlampen und natürlich Armbanduhren zum Einsatz. Ihre Leistung beträgt 160 mAh.

Technische Daten:
- Nennspannung: 3 Volt
- Nennkapazität: 160 mAh
- Chem. System: Lithium
- Durchmesser: 20,0 mm
- Höhe: 2,5 mm
- Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: GP BATTERIES
Hersteller-Nummer: CR2025 / 0602025C10

Passend für Hersteller: GP Battery - (Kein ORIGINAL GP Battery Produkt!)

  • bewährte GP Batterie Qualität
  • bis zu 10 Jahre Lagerfähig
  • hohe Kapazität von 160 mAh
  • zuverlässig von -20°C bis +60°C
  • Kindersichere Verpackung, 10 Stück

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, GP Battery Knopfzelle, CR2025 GP Lithium Knopfzelle 3V, 5 Stück, GP Batterie CR2025 Knopfzelle, 0602025C10, 10 Stck., GP Battery Knopfzelle CR2025 / 0602025C10 CR2025 / 0602025C10, 12880 12639
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,76*
7 Tage
unbekannt
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,52*
Lager 932
20
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,74*
€ 8,27*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,22*
1 Tag
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.