Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung NTC 20 kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC 20 kOhm
NTC 20 kOhm
Artikel-Nr.:
     932-3260
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Temperatursicherung NTC 20 kOhm
EAN/GTIN:
     4041683622345
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung akku-power
Temperatursicherung NTC 20 kOhm
NTC 20 kOhm

NTC für alle Spannungsbereiche von 1,2Volt bis 36Volt.

Technische Angaben:

Hersteller: AKKU POWER

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, AKKU POWER Temperatursicherung, Temperatursicherung NTC 20 kOhm, NTC 20 kOhm, akku, 9805 9805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.