Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bohrer 3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø5mm
3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø5mm
Artikel-Nr.:
     932-8498
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40016127
EAN/GTIN:
     4250155813024
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
HiKoki Bohrer 3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø5mm
3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø5mm

3 Stück original HiKoki Power Metall-Spiralbohrer mit Bitaufnahme, kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, uw.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 5 mm
- Länge: 50 mm
- VE: 3 Stück
- Metall-Bohrer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40016127

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Bohrer, HiKoki Bohrer 3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø5mm, 3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø5mm, HiKoki Bohrer 40016127 40016127, 435-8498-hitachi-bohrer-3-stueck-metallbohrer-mit-bitaufnahme-ø5mm-3-stueck-metallbohrer-mit-bitaufnahme-ø5mm-hitachi-hitachi-bohrer-3-stueck-metallbohrer-mit-bitaufnah-heim-handwerker-3-stueck-metallbohrer-mit-bitaufnahme-ø5mm-bohrer-40016127-hitachi-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.