Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bohrer 3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø10mm
3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø10mm
Artikel-Nr.:
     932-8501
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40016130
EAN/GTIN:
     4250155813055
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
HiKoki Bohrer 3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø10mm
3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø10mm

3 Stück original HiKoki Power Metall-Spiralbohrer mit Bitaufnahme, kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, uw.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 10 mm
- Länge: 54 mm
- VE: 3 Stück
- Metall-Bohrer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40016130

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Bohrer, HiKoki Bohrer 3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø10mm, 3 Stück Metallbohrer mit Bitaufnahme Ø10mm, HiKoki Bohrer 40016130 40016130, 435-8501-3-stueck-metallbohrer-mit-bitaufnahme-ø10mm-3-stueck-metallbohrer-mit-bitaufnahme-ø10mm-hitachi-hitachi-bohrer-3-stueck-metallbohrer-mit-bitaufnah-heim-handwerker-40016130-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.