Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 178mm Rundbürste mit Stahldraht, 751304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 178mm Rundbürste mit Stahldraht, 751304
Ø 178mm Rundbürste mit Stahldraht, 751304
Artikel-Nr.:
     932-8758
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751304
EAN/GTIN:
     8717154657128
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 178x32mm
rundbürste
HiKoki Bürste Ø 178mm Rundbürste mit Stahldraht, 751304
Ø 178mm Rundbürste mit Stahldraht, 751304

HiKoki Rundbürste mit Stahldraht (gehärtet, gedreht) für alle Winkelschleifer mit einer 22,2 mm Aufnahme, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 178 mm
- Drahtstärke: 0,5 mm
- Bohrung: 22,2 mm
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751304

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, HIKOKI Stahlbürste, HiKoki Bürste Ø 178mm Rundbürste mit Stahldraht, 751304, Ø 178mm Rundbürste mit Stahldraht, 751304, HIKOKI Stahlbürste 751304 751304, baumarkt, Stahlbürste, 12178 12178
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.