Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319
Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319
Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319
Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319
Artikel-Nr.:
     932-8773
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751319
EAN/GTIN:
     8717154657272
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
HiKoki Bürste Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319
Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319

HiKoki Rundbürste mit Stahldraht (gewellt) für alle Winkelschleifer mit einer Sechskant 1/4" Aufnahme, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 50 mm
- Drahtstärke: 0,3 mm
- 1/4" Sechskant
- gewellt
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751319

  • Sechskantaufnahme für Akkuschrauber, Bohrmaschinen
  • Bewährte HiKoki Powertool Qualität
  • 50mm Durchmesser
  • Stahldraht

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: rundbürste 50mm, rundbürste, HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319, Ø 50mm Rundbürste mit Stahldraht, 751319, HiKoki STAHLBÜRSTE 751319 751319, baumarkt, STAHLBÜRSTE, 8953 8953
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,44*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 4,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 14,47*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.