Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 75mm Rundbürste mit Stahldraht, 751326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 75mm Rundbürste mit Stahldraht, 751326
Ø 75mm Rundbürste mit Stahldraht, 751326
Artikel-Nr.:
     932-8780
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751326
EAN/GTIN:
     8717154657340
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
HiKoki Bürste Ø 75mm Rundbürste mit Stahldraht, 751326
Ø 75mm Rundbürste mit Stahldraht, 751326

HiKoki Rundbürste mit Stahldraht (gedreht) für alle Bohrmaschinen, Akkuschrauber, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 75 mm
- Drahtstärke: 0,5 mm
- 6 mm Rund-Stift
- gedrehte Ausführung
- für hochtourige Maschinen bis 20.000/min
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751326

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: rundbürste, HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 75mm Rundbürste mit Stahldraht, 751326, Ø 75mm Rundbürste mit Stahldraht, 751326, HiKoki STAHLBÜRSTE 751326 751326, 448-8780-ø-75mm-rundbuerste-mit-stahldraht-751326-ø-75mm-rundbuerste-mit-stahldraht-751326-hitachi-hitachi-buerste-ø-75mm-rundbuerste-mit-stahldraht-heim-handwerker-751326-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 12,20*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 10,68*
€ 15,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 22,41*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.