Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 75mm Grob-Rundbürste mit Schleifnylon, 751328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 75mm Grob-Rundbürste mit Schleifnylon, 751328
Ø 75mm Grob-Rundbürste mit Schleifnylon, 751328
Artikel-Nr.:
     932-8784
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751328
EAN/GTIN:
     8717154657364
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
HiKoki Bürste Ø 75mm Grob-Rundbürste mit Schleifnylon, 751328
Ø 75mm Grob-Rundbürste mit Schleifnylon, 751328

HiKoki Rundbürste mit Schleifnylon für die Bearbeitung Alu, Messing, Kunststoff, Stahl, INOX.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 75 mm
- 1/4" Sechskant
- gewellte Ausführung
- Grobe Ausführung
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751328

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: rundbürste nylon 75x80, rundbürste, rundbürste nylon, HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 75mm Grob-Rundbürste mit Schleifnylon, 751328, Ø 75mm Grob-Rundbürste mit Schleifnylon, 751328, HiKoki STAHLBÜRSTE 751328 751328, 448-8784-hitachi-buerste-ø-75mm-grob-rundbuerste-mit-schleifnylon-751328-ø-75mm-grob-rundbuerste-mit-schleifnylon-751328-hitachi-hitachi-buerste-ø-75mm-grob-rundbuerste-mit-schleif-heim-handwerker-ø-75mm-grob-rundbuerste-mit-schleifnylon-751328-buerste-75
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,58*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 10,21*
€ 14,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 21,89*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.