| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-07000407 Herst.-Nr.: 07000407 EAN/GTIN: 4046136095998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile • Ringseite 15° abgebogen • CV-verchromt Norm • DIN 3113 Merkmale • Länge: 115 mm • SW: 7 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 7 mm | Länge: | 115 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt 7mm, knarrenringmaulschlüssel 7mm, ratschenmaulschlüssel, 07000407, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |