| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-07000412 Herst.-Nr.: 07000412 EAN/GTIN: 4046136096117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile • Ringseite 15° abgebogen • CV-verchromt Norm • DIN 3113 Merkmale • Länge: 165 mm • SW: 12 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 12 mm | Länge: | 165 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw12, 07000412, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |