| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-07000424 Herst.-Nr.: 07000424 EAN/GTIN: 4046136096216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile • Ringseite 15° abgebogen • CV-verchromt Norm • DIN 3113 Merkmale • Länge: 285 mm • SW: 24 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 24 mm | Länge: | 285 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt sw24, knarrenringmaulschlüssel 24mm, ratschenmaulschlüssel, 07000424, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |