| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-07000425 Herst.-Nr.: 07000425 EAN/GTIN: 4049773213114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile • Ringseite 15° abgebogen • CV-verchromt Norm • DIN 3113 Merkmale • Länge: 295 mm • SW: 25 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 25 mm | Länge: | 295 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel verchromt sw 25, knarrenringmaulschlüssel sw 25, ratschenmaulschlüssel, 07000425, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |