Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMBO-Ringmaulschlüssel, 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07000734
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07000734
EAN/GTIN:
     4049773214753
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Kurzbeschreibung 34 - 50 mm Vorteile • Exakt auf das Nennmaß geschliffene Schlüsselweite, dadurch perfekter und sicherer Sitz des Schlüssels auf der Schraube mit voller Übertragung des Drehmoments • Ringschlüssel mit ROUND-GRIP-PROFIL • Vergrößerte, runde Anlageflächen sorgen für einen sicheren Kraftschluss, der gleichmäßig auf den Schraubenkopf wirkt Merkmale • Länge: 440 mm • SW: 34 mm
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
SW:
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.