Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMBO-Ringmaulschlüssel, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07000738
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07000738
EAN/GTIN:
     4049773214777
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Kurzbeschreibung 34 - 50 mm Vorteile • Exakt auf das Nennmaß geschliffene Schlüsselweite, dadurch perfekter und sicherer Sitz des Schlüssels auf der Schraube mit voller Übertragung des Drehmoments • Ringschlüssel mit ROUND-GRIP-PROFIL • Vergrößerte, runde Anlageflächen sorgen für einen sicheren Kraftschluss, der gleichmäßig auf den Schraubenkopf wirkt Merkmale • Länge: 470 mm • SW: 38 mm
Weitere Informationen:
Länge:
470 mm
SW:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.