Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Steckschlüssel 1/2" kurze Ausführung, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impact-Kraft-Steckschlüssel 1/2" kurze Ausführung, 22 mm
Artikel-Nr.:
     9396-07104722
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07104722
EAN/GTIN:
     4046136131382
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Vorteile • Passend für Außen-Sechskantschrauben • Für Schlagschrauber Merkmale • SW: 22 mm
Weitere Informationen:
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz, 07104722, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.