Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer Ergoplex, 1050 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-0760001050
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     0760001050
EAN/GTIN:
     4049773160098
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Kurzbeschreibung Rückschlagarme Kraft ohne Funkenbildung, sanft zum Werkstück Vorteile • Rückschlagsarm mit hoher Schlagkraft • Stahlkügelchen im Inneren des Kopfes reduzieren Schock und minimieren den Rückschlag • Schlag wird abgefedert und ermöglicht ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten • Der mit Polyurethan bezogene Hammerkopf mit abgerundeten Kanten verhindert Funkenflug und schont das Werkstück • Ergonomischer Glasfaser-Stiel mit beschichtetem Santopren-Griff gewährleistet einen sicheren und rutschfesten Griff bei höchstem Krafteinsatz • Leicht abgerundeter Kopf für eine konzentriertere Schlagkraft • Hohe Geräuschminderung im Vergleich zu herkömmlichen Stahlhämmern • Verstärkter Übergang vom Stiel zum Hammerkopf sorgt für lange Lebensdauer • ANTI-SHOCK SYSTEM • Während der Ausholbewegung wird die Stahlkugelfüllung nach oben gedrückt. • Beim Aufschlag werden die Stahlkugeln nach vorne geschleudert. Dadurch wird die Schlagkraft erhöht und ein möglicher Rückschlag des Hammers unterbunden. Merkmale • Gewicht: 1050 g • Länge: 350 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1050 g
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: 0760001050, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.