Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GraphTEC Spaltaxt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-076008
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     076008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spaltaxt
Spaltbeil
spaltaxt
Kurzbeschreibung Universell einsetzbar auch für härteste Dauerbeanspruchung Vorteile • Graphit-Kern: Weicher Kern harter Hülle für exzellente Vibrationsdämpfung, zur effektiven Reduzierung von Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeit. • Maximal Sicherheit: Unlösbarer Stiel! Kopf-Stielverbindung mit spezieller Bolzentechnik • Elastomer-Santopren-Überzug: Für perfektes Greifen und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und andere aggressive Flüssigkeiten • Schlagschutz • Glasfaserverstärkter Kunststoff • Keilförmiges Blatt zum optimalen Spalten großer Stammstücke > 30 cm • Schwere Klinge mit einzigartiger Schnitt- kante für enorme Durchschlagskraft • Praktische Öffnung am Griffende zum Aufhängen an die Wand • Mit 87,5 cm Gesamtlänge maximale Kraft- entwicklung bei Ausholbewegung und folgendem Spaltvorgang • Lieferung inkl. Klingenschutz Merkmale • Gewicht: 2000 g • Länge: 875 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Länge:
875 mm
Weitere Suchbegriffe: 076008, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.