Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen für Spezial-Schaber Satz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-0762100054
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     0762100054
EAN/GTIN:
     4049773272159
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
Vorteile • Einfaches Auswechseln der Klingen durch Lösen der Verschraubung am Spannfutter • Mit Spezialanschliff für beschädigungsfreie Schnitte Anwendungsbereiche • Zum Entfernen u.a. von Plaketten, Aufklebern, Vignetten oder Kleberesten • Zum Entfernen von Motordichtungen, z.B. am Zylinderkopf oder Ventildeckel sowie Dichtungsreste beim Wechsel von Autoscheiben usw. Merkmale • Ausführung: schräg • Breite: 16 mm • Stärke: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
schräg
Breite:
16 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, ersatz hartmetall schaberplatte, 0762100054, Zum, Entfernen, a, Plaketten, Aufklebern, Vignetten, Kleberesten, Motordichtungen, B, Zylinderkopf, Ventildeckel, Dichtungsreste, Wechsel, Autoscheiben, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.