Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel, 290 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-076603
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     076603
EAN/GTIN:
     4049773156589
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Spatenschaufel
idealspaten
Kurzbeschreibung Spaten und Schaufel in einem Werkzeug Vorteile • Extra breite Auftrittkante verhindert Schäden am Schuhwerk und garantiert sicheren Vorschub ohne Abrutschen • Blattspitze mit Wellenschliff für den Einsatz in wurzelreichen Böden • Ideal zum Erdaushub und zum Umgraben, selbst steiniger oder lehmiger Boden kann leicht bearbeitet werden • Extrem robust und unverwüstliches Blatt aus gewelltem und gehärtetem Kohlenstoffstahl mit extra breiter und stabiler Auftrittkante und unkaputtbarem Stiel aus Fiberglas • 1200 mm langer Stiel mit 2-Komponenten-Soft-Griff sorgt für mehr Komfort und Kontrolle • Die ideale Länge schont den Rücken und dient als Hebel • Bis zu 30 % Zeitersparnis z. B. bei Pflanzarbeiten • Orangefarbiger Stiel – unübersehbar, wird nicht so leicht auf der Baustelle übersehen • Blattgröße von 290x220 mm • Stiellänge von 1200 mm Merkmale • Gewicht: 2,4 kg • Länge: 149 cm
Weitere Informationen:
Länge:
149 cm
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: 076603, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.