| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-12010149 Herst.-Nr.: 12010149 EAN/GTIN: 4046136134758 |
| |
|
| | |
| Vorteile • Einseitig klebendes Band für den Innen- und Außenbereich • Hochalterungsbeständiger und hochfeuchtigkeitsbeständiger Haftklebstoff • Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit durch Spezialfolie • Verklebung kann bis zu 12 Monate der freien Witterung ausgesetzt werden (mitteleuropäisches Klima) • In Querrichtung sehr flexibel durch den innovativen Träger Anwendungsbereiche • Sowohl innen als auch außen wird das Klebeband immer mittig auf die Überlappungen aufgebracht und faltenfrei verklebt. Ideal für Durchdringungen aller Art. Die Dachneigung beträgt mindestens >10°. • Geeignet für Bahnen wie Aufsparrendämmung, Dampfsperren und -bremsen, glatte bis leicht raue PE- / PP- / PA- / PO-Bahnen, Kraftpapiere, Aluminium, Unterdach-/Unterdeck- und Unterspannbahnen, Fassadenbahnen • Geeignet für Untergründe wie Holz, harte Holzwerkstoffe, Weichfaserplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Beton, Mauerwerk, Putz, Bitumen/Sockelbereich, Perimeterdämmung, Metall, harter Kunststoff, Elektrokabel Merkmale • Abmessungen: 60 mm x 25 m • Auftragsgewicht: 230 g • Farbe: schwarz • Haftklebstoff: modifizierte Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei • Klebstoffträger: UV-stabilisierte Spezialfolie • Länge: 25 m • Breite: 60 mm • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 100°C • Verarbeitungstemperatur: ab - 10°C Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 60 mm | Farbe: | schwarz | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis 100°C | Abmessungen: | 60 mm x 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband pe, 12010149, Sowohl, innen, außen, Klebeband, mittig, Überlappungen, aufgebracht, faltenfrei, verklebt, Ideal, Durchdringungen, Art, Die, Dachneigung, beträgt, mindestens, 10°, Geeignet, Bahnen, Aufsparrendämmung, Dampfsperren, bremsen, glatte, leicht, raue, PE, PP, PA, PO, Kraftpapiere, Aluminium, Unterdach, Unterdeck, Unterspannbahnen, Fassadenbahnen, Untergründe, Holz, harte, Holzwerkstoffe, Weichfaserplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Beton, Mauerwerk, Putz, Bitumen, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Metall, harter, Kunststoff, Elektrokabel, Bezeichnung |
| | |
| |