Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter Profilrolle PVC, rot / 50 mm x 60 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-12010209
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     12010209
EAN/GTIN:
     4046136134215
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Kurzbeschreibung Zur Dachbelüftung im Traufenbereich sowie für alle Öffnungen im Gratbereich Vorteile • Zur Dachbelüftung im Traufenbereich sowie für alle Öffnungen im Gratbereich, schützt vor Eintrieb von Kleintieren • Hart-PVC, schlagzäh, schwer entflammbar (B1, DIN 4102) • UV-stabil und witterungsbeständig • Rollenlänge: 60 m in praktischer Einhand-Abrollbox oder als Minirolle in 5 m Länge • Lochanteil: Ca. 47 % Merkmale • Farbe: rot • Länge: 60 m • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 m
Breite:
50 mm
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,0304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,88384* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,18*
€ 82,3242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,2704*
€ 81,24178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,9602*
€ 77,30264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,87*
€ 76,0053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,0304*
€ 63,10618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.