Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitumen Multi-Dichtband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-12010290
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     12010290
EAN/GTIN:
     4046136147604
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband 100mm
Kurzbeschreibung Vielzweck-Reparaturband für den Kaltklebeeinsatz Vorteile • UV-beständig • Temperaturbeständigkeit: – 40° C bis + 80° C • Geeignete Baustoffe: Dachpappe, Beton, Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, Blei, Glas, Holz, Ziegelstein, Kunststoffe wie z. B. Makrolon und Plexiglas u. v. a. • Werkstoff: Das Multi-Dichtband besteht aus mehreren Schichten: Die Alufolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit. Die Beschichtungsmasse besteht aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebeharzen, die durch eine silikonbeschichtete Folie geschützt wird. • Verarbeitungstemperatur: von + 5° C bis + 45° C • Nicht bei unter + 5° C und bei Regen verarbeiten • Der Untergrund muss trocken, frost-, fett- und silikonfrei sowie abriebfest sein • Sind mehrere Streifen anzusetzen, muss die Überlappung mind. 50 mm betragen • Begehbare bzw. befahrbare Untergründe sind zur Verarbeitung nicht geeignet • Poröse oder schmutzige Untergründe benötigen einen Voranstrich (+/– 250 g/m²), z. B. Primer Anwendungsbereiche • Selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Bitumenband zur Abdichtung und Reparatur vom Nassraum bis zum gesamten Dachbereich. Risse, Fugen, Anschlüsse, Dichtungen, Kehlen u. v. a. werden mit dem Multi-Dichtband dauerhaft versiegelt. Wasserdichte Verklebung von Wand- und Fußbodenanschlüssen in Nassräumen, Reparaturen an Regenrinnen und Fallrohren. Abdichtungsarbeiten an Lichtkuppeln, Gewächshäusern und bituminösen Dacheindeckungen sowie Wellblechdächern usw. Merkmale • Farbe: Alu • Länge: 10 m • Breite: 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
100 mm
Farbe:
Alu
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband 10m, 12010290, Selbstklebendes, kalt, verarbeitendes, Bitumenband, Abdichtung, Reparatur, Nassraum, Dachbereich, Risse, Fugen, Anschlüsse, Dichtungen, Kehlen, a, Multi, versiegelt, Wasserdichte, Verklebung, Wand, Fußbodenanschlüssen, Nassräumen, Reparaturen, Regenrinnen, Fallrohren, Abdichtungsarbeiten, Lichtkuppeln, Gewächshäusern, bituminösen, Dacheindeckungen, Wellblechdächern, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 15,28* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,39002*
€ 73,05412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,83002*
€ 71,19772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,04002*
€ 67,87762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,07*
€ 66,7233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.