| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-12010336 Herst.-Nr.: 12010336 EAN/GTIN: 4046136166049 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dauerelastisch für hochbeanspruchte Primärfugen im Bereich Fassadentechnik, Fensterbau, Metallbau, Fertigbau sowie für Steildach- und Flachdachanschlüsse Vorteile • Zum Abdichten von Bewegungs-, Anschluss-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau sowie beim winddichten Anschluss von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpressleisten. Im Innenausbau wird das Band aufgrund seiner guten Schalldämmwerte zur Abdichtung der Anschlussfugen eingesetzt. • Vorkomprimiertes, einseitig klebendes Fugendichtungsband aus Polyurethan-Weichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung; mit Hilfs- und Füllstoffen, B1 schwer entflammbar nach DIN 4102 • Keine Haftprobleme auf verschiedenen Untergründen • Keine Adhäsionsrisse (Abreißen von Fugenflanken) und Kohäsionsrisse (Reißen der Abdichtung durch Überbeanspruchung) • Kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden • Langzeitwitterungsbeständig • Verträglich mit herkömmlichen Baustoffen und Dichtmassen • Anstrichverträglich, chemisch neutral • Einsetzbar auf Naturstein ohne Randverfärbung Eigenschaften • Farbe: Grau • Entspricht: DIN EN 18542:2008, Beanspruchungsgruppe 1 • Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102 • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C, kurzfristig + 130°C • Wasserdampf-Diffusionswiderstand: μ < 10 bei Komprimierung auf 20% • Schlagregensicherheit: > 600 Pa • Fugendurchlässigkeit an < 1,0 • sd-Wert: < 0,5 m Anwendungsbereiche • Steildach / Flachdach: Flachdachanschlüsse, Kaminanschlüsse, Blecheindeckungen / Stehfalze, Anschlüsse Lichtbänder / Kuppeln • Fensterbau: > 600 Pa schlagregensichere Dehn- und Anschlussfugen, Schallschutzfenster • Fassadentechnik: Bewegungsfugen in Plattenbauten, Betonfertigteilen, Natursteinfassaden, Metallfassaden • Fertigbau Holz / Metall: Fachwerk, Wintergärten, Lärmschutzwände • Erdberührte Bauteile: Fahrbahnfugen, Parkdeckfugen, Rollfeldfugen, Klärwerkfugen (2. Abdichtung), Bodenplatten / Fundamente Merkmale • Für Fugenbreite: 1,5 - 2,5 mm • Für Fugentiefe: 15 mm • Länge: 12 m Weitere Informationen: | | Länge: | 12 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband, 12010336, Steildach, Flachdach, Flachdachanschlüsse, Kaminanschlüsse, Blecheindeckungen, Stehfalze, Anschlüsse, Lichtbänder, Kuppeln, Fensterbau, 600, Pa, schlagregensichere, Dehn, Anschlussfugen, Schallschutzfenster, Fassadentechnik, Bewegungsfugen, Plattenbauten, Betonfertigteilen, Natursteinfassaden, Metallfassaden, Fertigbau, Holz, Metall, Fachwerk, Wintergärten, Lärmschutzwände, Erdberührte, Bauteile, Fahrbahnfugen, Parkdeckfugen, Rollfeldfugen, Klärwerkfugen, Abdichtung, Bodenplatten, Fundamente, Bezeichnung |
| | |
| |