Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung Druckminderer Argon/CO2 Propan, 18 x 11,5 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-553415
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     553415
EAN/GTIN:
     4046136159089
Suchbegriffe:
Dichtung für Druckminderer
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Merkmale • Farbe: rot • Material: Fiber • Maße: 18 mm x 11,5 mm x 2 mm
Weitere Informationen:
Material:
Fiber
Maße:
18 mm x 11,5 mm x 2 mm
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.