Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe Metall, ø 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-600002
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     600002
EAN/GTIN:
     4046136001920
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe metall 125x6x22,2
schruppscheibe 125 mm
Kurzbeschreibung Aus glasfaserverstärktem Silizium-Karbid-Korund Vorteile • Aus glasfaserverstärktem Silizium-Karbid-Korund • Bietet hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer und hohe Leistung • Scheibenwechsel - völlig ohne Werkzeug Merkmale • Ausführung: gekröpft • Drehzahl: 12.200 U/min • Durchmesser: 125 mm • Innendurchmesser: 22,23 mm • Stärke: 6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Stärke:
6 mm
Innendurchmesser:
22,23 mm
Drehzahl:
12.200 U/min
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, 600002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.