| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-655210 Herst.-Nr.: 655210 EAN/GTIN: 4046136120058 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Ungelocht Vorteile • Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Kunststoffen, Lacken, Farben und Spachtelmassen • Aus Korund-Schleifpapier mit einer Kunstharzbindung Merkmale • Durchmesser: 150 mm • Körnung: K 100 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberschleifscheiben 150mm, exzenter schleifscheibe, 655210, Bezeichnung |
| | |
| |