Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe Klett 8-Loch-System, K 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-655212240
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     655212240
EAN/GTIN:
     4046136149257
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Kurzbeschreibung ø 125 mm | 8 Absauglöcher ø 10 mm auf Lochkreis ø 65 mm Vorteile • Sehr festes, velours-kletthaftendes Korund-Schleifpapier • Schleifen mit wenig Druck möglich • Feste Papierunterlage mit hoher Kantenstabilität • Einfacher Schleifblattwechsel • Wirtschaftliches Bearbeiten von allen Holzarten • Universell einsetzbar für das Schleifen von Holz, Spachtel, Lack, Füller und metallischen Werkstoffen • Geeignet für DeWalt Excenterschleifer DWE6423 mit Absaugung Merkmale • Durchmesser: 125 mm • Farbe: beige • Körnung: K 240
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Farbe:
beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.