| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-660118 Herst.-Nr.: 660118 EAN/GTIN: 4046136013688 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Aus Korund-Schleifpapier mit einer Kunstharzbindung Vorteile • Zum Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Kunststoffen, Lacken, Farben und Spachtelmassen • Aus Korund-Schleifpapier mit einer Kunstharzbindung Merkmale • Durchmesser: 115 mm • Innendurchmesser: 22 mm • Körnung: K 100 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 115 mm | Innendurchmesser: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, 660118, Bezeichnung |
| | |
| |