| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-660127036 Herst.-Nr.: 660127036 EAN/GTIN: 4046136172965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile • Hohe Abschliffleistungen und lange Standzeiten durch hartes und scharfes Keramik-Schleifkorn dadurch weniger Verbrauch an Schleifscheiben • Hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit durch hohe Abtragsleistung • Niedrige Schleiftemperaturen durch zusätzliche Procut-Beschichtung, perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl • Gewebeunterlage mit hoher Kantenstabilität Anwendungsbereiche • Besonders geeignet für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, für Reparaturschliff, Schweißnahtbearbeitung, Entgratungsarbeiten, Kontur- und Flächenschliff Merkmale • Bindung: Kunstharz, wirkstoffbeschichtet • Durchmesser: 125 mm • Körnung: K120 • Schleifkorn: Keramikkorn • Unterlage: Vulkanfiber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, 660127036, Besonders, für, hochlegierten, Stählen, Reparaturschliff, Schweißnahtbearbeitung, Entgratungsarbeiten, Kontur, Flächenschliff, Bezeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |