| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-730249 Herst.-Nr.: 730249 EAN/GTIN: 4046136130446 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung 5 l-Behälter aus Kunststoff, 3 bar Betriebsdruck Anwendungsbereich: pH 1 - 9 Vorteile • Zum Verarbeiten von stark sauren bis leicht alkalischen sowie lösemittelhaltige Reinigungsmittel • Behälter aus Kunststoff, mit großem Druckpolster • Seitentragbar • Ein großer Einfülltrichter ermöglicht ein schnelles Befüllen • Mit speziell beschichteter Feder • Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange • Ergonomisch geformtes Abstellventil mit Feinfilter • Der integrierte Fußreif sorgt für eine hohe Standfestigkeit • Spritzrohr 360° drehbar: Kunststoff 50 cm Eigenschaften • Füllinhalt: 5,0 Liter • Gesamtinhalt: 8,0 Liter • Betriebsdruck: max. 3 bar • Leergewicht: 2,6 kg • Schlauch: 200 cm • Düse: Flachstrahldüse aus Kunststoff Anwendungsbereiche • saure Reinigungsmittel • Desinfektionsmittel • Wasserstoffperoxid bis 10 % • Salpeter-, Propionsäure bis ca. 10 % • Salzsäure bis ca. 20 % • Phosphor- und Schwefelsäure bis ca. 30 % • Kupferhaltige Klauenpflege • PRO M • Nicht geeignet für Entzündliche Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55° C, Flüssigkeiten mit Temperaturen über 30° C, Laugen, Flüssigkeiten, die Rückstände bilden, (z. B. Farben, Fette etc.) und PRO-Montagereiniger Merkmale • Ausführung: 3 bar • Inhalt: 5 Liter Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3 bar | Inhalt: | 5 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, 730249, saure, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Wasserstoffperoxid, 10, Salpeter, Propionsäure, Salzsäure, 20, Phosphor, Schwefelsäure, 30, Kupferhaltige, Klauenpflege, PRO, M, Nicht, Entzündliche, Flüssigkeiten, Flammpunkt, 55°, Temperaturen, über, 30°, Laugen, Rückstände, bilden, B, Farben, Fette, Montagereiniger, Bezeichnung |
| | |
| |