Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiernippelkupplung SNAPSTAR 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-740080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     740080
EAN/GTIN:
     4046136173412
Suchbegriffe:
740080
Die
geriffelte
Hülse
Vorteile • 4 Jahre Funktionsgarantie, langlebige Industriequalität • 4-Backen-Schnappverschluss, leicht zu lösen, passt auf alle Hydraulik-Schmiernippel • Hält bombenfest, getestet dicht bis 1.000 bar, spart Fett, Zeit, Geld und Ärger • Anschlussgewinde M 10 x 1 mm oder 1/8" BSP • Mit Ventil zur Druckentlastung Anwendungsbereiche • Die geriffelte Hülse nach hinten ziehen, Kupplung auf den Schmiernippel drücken und die Kupplung schnappt von alleine zu, fertig. Merkmale • Durchmesser: vorne: 15,5 mmmitte: 20,00 mmhinten: 16,50 mm • Gewicht: 117 g • Gewinde: M 10x1 • Länge: 75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
117 g
Länge:
75 mm
Durchmesser:
vorne: 15,5 mm mitte: 20,00 mm hinten: 16,50 mm
Gewinde:
M 10x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.