Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Shaker SAS-Z W-HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-748133
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     748133
EAN/GTIN:
     4046136167855
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 3mm
spiralbohrer ohne norm
Kurzbeschreibung 81-teilig Vorteile • Der Bohrer, der sich wie ein Spike festbeißt und dann den Turbo zündet • Mit einzigartiger Zentrierspitze, was jegliches Ankörnen überflüssig macht • Speziell geschliffene Schulterschneiden garantiert bis zu 50% Zeitersparnis - je größer der Durchmesser umso größer der Zeitvorsprung gegenüber herkömmlichen Bohrern • Aus dem vollen Wolfram-Rohling geschliffen - extrem lange Standzeit durch enorme Hitzebeständigkeit, Zähigkeit und Bruchstabilität • Einzigartige Zentrierspitze ab ø 3 mm - punktgenaues Anbohren ohne Vorkörnen - kein Verlaufen, selbst in Rundmaterial • Tricon-Aufnahme - 3 geschliffene Flanken am Bohrschaftende ab ø 5 mm • Vergrößerter Torsionsbereich durch vorgegebene Einspannfläche - geringere Einspanntiefe - Erhöhung der Elastizität und Bruchsicherheit • Dreiflankenschliff ermöglicht kraftschlüssiges Einspannen, dadurch kein Durchdrehen des Bohrers im Bohrfutter • Optimiert für selbstarretierende Schnellspannbohrfutter - Verschleiß am Bohrer und Bohrfutter wird deutlich reduziert Anwendungsbereiche • Bis 1.000 N/mm² Materialfestigkeit. Für alle legierte und unlegierte Stähle, besonders für schwer zerspanbare und hochwarmfeste Sonderstähle bis 1.000 N/mm² (z.B. Titanlegierungen) sowie Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Aluminium, Sintereisen, Neusilber, Graphit, mit Kühlmittel bedingt V2A und Kunststoff. Lieferumfang • Bestückt mit 81 Spiralbohrern • ø 1,0 – 10,0 mm • 0,5 mm steigend
Weitere Suchbegriffe: 748133, Bis, 000, mm², Materialfestigkeit, Für, legierte, unlegierte, Stähle, für, zerspanbare, hochwarmfeste, Sonderstähle, B, Titanlegierungen, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Aluminium, Sintereisen, Neusilber, Graphit, Kühlmittel, bedingt, V2A, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.